カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- FSC
- ICOM(アイコム)(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SMC(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- エフコン(1)
- ミナトコンセプト(2)
- ヤマト産業(1)
- 修理(1)
- 堀内機械(2)
- 岡本工機(1)
- 日東工器(19)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
「fs100c」の検索結果
特価
関連キーワード

耐雷USB充電器
FSC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷PD20W対応。ケーブル長:約1m。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ電圧3,000V)。折りたたみプラグ式。PPS充電対応。耐雷サージ機能表示LED色ホワイト質量(g)71出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電時】最大5V3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×38出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aバリスタ電圧(V)3000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら