カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- FSC
- ELPA(1)
- FMC(5)
- FSA(6)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(1)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TP-LINK(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エレコム(2)
- オーム電機(1)
- サンテック(1)
- スズキ(1)
- セコニック(1)
- フィリップス(4)
- フエニックス・コンタクト(180)
- ラムマウント(7)
- ブランドをもっと見る
「hue led」の検索結果
特価

PD20W耐雷USB充電器
FSC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷GaN使用で給電効率が高い。PPS充電対応。折りたたみプラグ式。耐雷機能LEDランプ色ホワイト出力USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/2.5A、20V/1.5A 最大18W:Type-C 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、最大20W耐雷サージ【バリスタ性能】3000VUSB【USB-A、Type-C】2ポート同時使用時 合計5V3A 最大15W充電環境【PPS】5-11V/2A 最大22W
リン酸鉄モバイルバッテリー
FSC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷安全設計 発火の危険性が低いリン酸鉄モバイルバッテリー。繰り返し使用回数:約1,000回(従来モデルの約2倍)。LEDでバッテリーの残量表示色ブラック質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×16定格出力5V2A USB-A端子バッテリー容量(mAh)10000定格入力DC5V2A Type-C端子
耐雷USB充電器
FSC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷PD20W対応。ケーブル長:約1m。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ電圧3,000V)。折りたたみプラグ式。PPS充電対応。耐雷サージ機能表示LED色ホワイト質量(g)71出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電時】最大5V3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×38出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aバリスタ電圧(V)3000
HDMIケーブル光ファイバー
FSC¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷遅滞なく光速で伝送 4K@60Hz 4:4:4 18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバーHDMIケーブルです。はっきりスポーツ運動画面 4:4:4kカラースペース 18Gbpsの帯域を確保し 4K HDRの高精細な映像を見ることができます。デジタルオーディオインターフェース技術、同期オーディオとビデオの伝送、オーディオとビデオのラインを別々に接続する必要がないため、装飾用のケーブルを簡単に作成できます。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。長距離でも安定した信号を伝送可能です。HDMIケーブルは、4Kブルーレイプレーヤー、SMART 3D、MEDIA PC、Apple TV、PS4、PS3、XBox One S、Xbox 360、コンピューターおよびその他のHDMI対応機器を4K TVおよびディスプレイなどに接続します。色ブラックプラグ金メッキ
ゲーミングマウス
FSC¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。セット内容本体/取扱説明書色ブラックケーブル長(m)約1.8本体寸法(mm)約122×81×43本体質量(g)約168(錘込)接続方式有線(USB)分解能(dpi)16400ボタン数18インターフェイスUSBホイール数1読取方式光学式