カテゴリ

  • メカニカル部品(180)
    • ステージ/画像処理(180)
  • 測定用品(3)
    • 光学測定器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(30)
  • シグマ光機(125)
  • 山本光学(409)
  • 日本綿棒(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(217)
  • ビクセン(112)
  • 八洲光学工業(55)
  • BOURNS(14)
  • ナリカ(190)
  • MidOpt(4)
  • ホーザン(712)
  • Nikon(ニコン)(525)
  • オーツカ光学(292)
  • メディアカバーマーケット(273)
  • クリアー光学(236)
  • エスコ(226)
  • ミラック光学(172)
  • アズワン(155)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(145)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(179)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光学」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
33,980税込37,378
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
アルミブレッドボード 300×300 中央精機アルミブレッドボード 300×300中央精機
53,980税込59,378
1個
欠品中
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金質量(kg)3.1穴数(M4タップ穴)132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド 中央精機マグネットスタンド中央精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプレート 中央精機アルミプレート中央精機
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブレッドボード 500×300 中央精機アルミブレッドボード 500×300中央精機
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金質量(kg)5穴数(M4タップ穴)228外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブレッドボード 650×400 中央精機アルミブレッドボード 650×400中央精機
83,980税込92,378
1個
10日以内出荷
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金質量(kg)8.5穴数(M4タップ穴)404外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
レンズペーパ 中央精機レンズペーパ中央精機
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
コットンでできているため光学部品を傷つけません。レンズクリーナー(CL-102)とともに使用します。
寸法(mm)200×100アズワン品番62-9889-05
光学定盤 中央精機光学定盤中央精機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレール 250mm 中央精機ミニレール 250mm中央精機
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.09適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード 中央精機C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)中央精機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
I型鏡筒 対物1接眼10クロス 中央精機I型鏡筒 対物1接眼10クロス中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
ミニレール 125mm 中央精機ミニレール 125mm中央精機
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
C型鏡筒 中央精機C型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
スマホアダプタ 中央精機スマホアダプタ中央精機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155適合幅(mm)50-90仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)
VL型鏡筒 中央精機VL型鏡筒中央精機
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.2鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8
簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式)中央精機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
目盛板クロス(スマホアダプタ用) 中央精機目盛板クロス(スマホアダプタ用)中央精機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
線幅(mm)クロス:0.1
防振パット 中央精機防振パット中央精機
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
防振パットは光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックに切断して使用できます。各ブロック中心のΦ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(1シート)160×160×15ボルト穴径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2 中央精機L型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物3接眼20クロス 中央精機L型鏡筒 対物3接眼20クロス中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10クロス 中央精機C型鏡筒 対物2接眼10クロス中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ 中央精機C型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
I型鏡筒 対物3接眼20サークル 中央精機I型鏡筒 対物3接眼20サークル中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物1接眼20クロス 中央精機I型鏡筒 対物1接眼20クロス中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼20サークル 中央精機C型鏡筒 対物1接眼20サークル中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物3接眼20クロス 中央精機I型鏡筒 対物3接眼20クロス中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ 中央精機L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ 中央精機L型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード 中央精機I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10サークル 中央精機C型鏡筒 対物2接眼10サークル中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物10接眼20クロス 中央精機I型鏡筒 対物10接眼20クロス中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
L型鏡筒 対物10接眼10クロス 中央精機L型鏡筒 対物10接眼10クロス中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2 中央精機I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ2 中央精機L型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ2中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
I型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ2 中央精機I型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ2中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
L型鏡筒 対物1接眼10クロス 中央精機L型鏡筒 対物1接眼10クロス中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2 中央精機I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ 中央精機L型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5