カテゴリ
- メカニカル部品(81)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- BIGM(丸山製作所)(775)
- KITO(キトー)(285)
- TRUSCO(58)
- 日東工器(42)
- QNAP(40)
- タンガロイ(25)
- 椿本チエイン(24)
- パナソニックコネクト(21)
- ワルター(20)
- TRANSCEND(トランセンド)(19)
- リューター(日本精密機械工作)(18)
- 三菱マテリアル(18)
- omron(オムロン)(14)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- Wieland(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- AFAM(アファム)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
「2ts」の検索結果
特価

S型スタンド
中央精機¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向1方向(垂直方向)移動量(mm)20
WL型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼10クロス
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
LED斜光照明用電源
中央精機¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷TS-IL-B3Aの専用電源です。 本体のボリュームで調光ができます。付属品専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)適合機種TS-IL-B3A質量(kg)(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1ケーブル長(m)1.8
WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼10サークル
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼10スタンダード
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
顕微鏡用TVアダプタ クロス付
中央精機(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
LED斜光照明
中央精機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です電源専用電源TS-EP2Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明斜光照明対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3RoHS指令(10物質対応)対応
WL型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物2接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物2接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
L型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED、照明のケーブル長1.8m電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1RoHS指令(10物質対応)対応
I型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
I型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物3接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物1接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物3接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21