カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SMT(南海精工所)(6)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- セイキ製作所(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6012rs」の検索結果

ハイグレード微動回転ステージ Φ60
中央精機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°