カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- ホンダ(85)
- エスコ(51)
- 高田ベッド製作所(37)
- SMC(36)
- TRACO POWER(32)
- FKD(フクダ精工)(17)
- パトライト(PATLITE)(15)
- コガネイ(10)
- ビーエム機器(9)
- イスカル(7)
- EPCOS(7)
- スズキ(6)
- XP POWER(6)
- NACHI(不二越)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- TPP(5)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「90x40」の検索結果
特価

DT X軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.4種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×90
中央精機¥29,980税込¥32,9781台欠品中移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.72種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.42種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.47種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)
中央精機¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.53種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.77種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.9種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)
中央精機¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)1.01種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×90
中央精機¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)
中央精機¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm