カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- RYOCO(菱高精機)(37)
- 廣杉計器(16)
- ホームテイスト(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- 京セラ(7)
- ビクセン(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ケナメタル(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 澤村電気工業(5)
- 大正天びん製作所(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ニッセイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 岩田製作所(3)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「SS-200」の検索結果

ガラスプレート
中央精機¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷から60日以内出荷MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハホルダ 4,5,6インチ用
中央精機¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷から60日以内出荷MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。適合4、5、6インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハホルダ 3,4インチ用
中央精機¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷から60日以内出荷MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。適合3、4インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
吸着プレート
中央精機¥349,800税込¥384,7801個40日以内出荷セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハホルダ 6,8インチ用
中央精機¥52,980税込¥58,2781個50日以内出荷MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。適合6、8インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスキャニングステージ
中央精機1台欠品中8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。材質アルミ合金質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)移動量(mm)XY軸±100使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
アルミプレート
中央精機1個欠品中MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応