カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(24)
  • TRD(1)
  • トヨタ(1)
  • WatchGuard(101)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(42)
  • TRUSCO(31)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(30)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(30)
  • BAGSTER (バグスター)(28)
  • レイ・アウト(28)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(26)
  • トライメイト(25)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
  • イスカル(18)
  • ホンダ(17)
  • Electro Harmonix(15)
  • brembo(13)
  • サンドビック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TRD」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型薄型Y型レール L=1000 中央精機小型薄型Y型レール L=1000中央精機
34,980税込38,478
1個
欠品中
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2寸法A(mm)1000寸法D(mm)400寸法E(mm)50寸法F6寸法G10寸法B9寸法C19寸法H40レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=500 中央精機小型薄型Y型レール L=500中央精機
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1寸法A(mm)500寸法D(mm)-寸法E(mm)350寸法F4寸法G5寸法B4寸法C9寸法H20レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=2000 中央精機小型薄型Y型レール L=2000中央精機
64,980税込71,478
1個
欠品中
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4寸法A(mm)2000寸法D(mm)900寸法E(mm)50寸法F6寸法G20寸法B19寸法C39寸法H80レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=1500 中央精機小型薄型Y型レール L=1500中央精機
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr