カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • NAKANO(10)
  • CKD(7)
  • 萩原(7)
  • 多摩電子(6)
  • ALCANhands(6)
  • 宇佐美工業(5)
  • 黒田精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • トーステ(4)
  • タンガロイ(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • パール金属(3)
  • スリーエッチ(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • NOK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c149」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機

    X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)

    中央精機
    89,980税込98,978
    1台
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)255送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.3感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機

    X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)

    中央精機
    67,980税込74,778
    1個
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.6感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • X軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機

    X軸スリムステージ 125×125(鉄製)

    中央精機(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機

    X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
関連キーワード
化成肥料141414特集