カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- SMC(5)
- イスカル(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- 日動工業(2)
- ホンダ(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- PROST's(2)
- コクヨ(1)
- シヤチハタ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- ダイワアドテック(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c3202」の検索結果
特価

C型鏡筒 対物3接眼20クロス
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼20クロス
中央精機¥139,800税込¥153,7801個40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率60×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21