カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- ユニペックス(UNI-PEX)(8)
- SMC(4)
- NACHI(不二越)(4)
- CKD(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- セキスイ(2)
- KSフィルター(2)
- ニッセイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニオンツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- シーフロアコントロール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ls-404」の検索結果
特価

ハイグレードXステージ 40×40(標準型)
中央精機¥17,980~税込¥19,778~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードXステージ 40×40(対称型)
中央精機¥17,980~税込¥19,778~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.13種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.13種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40