カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- シュナイダーエレクトリック(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- SPARKFUN(4)
- ハヤシレピック(4)
- アズワン(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- 林時計工業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ケニス(1)
- 日本ピー・アイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「luminar ace」の検索結果

LED照明装置
中央精機¥84,980税込¥93,4781個20日以内出荷ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
ライトガイド(シングル)
中央精機¥21,980税込¥24,1781個40日以内出荷ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A全長(mm)1000種類フレキシブル径(Φmm)(ライトガイド)10分岐数(ライトガイド)1RoHS指令(10物質対応)対応