カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(52)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 三鈴工機(9)
  • VISHAY(7)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • ワルター(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • セイワ(2)
  • PEM(旧ユーロテック)(2)
  • Siretta(2)
  • Prologo (プロロゴ)(2)
  • POP1(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss-3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスプレート 中央精機ガラスプレート中央精機
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハホルダ 4,5,6インチ用 中央精機ウェハホルダ 4,5,6インチ用中央精機
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合4、5、6インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハホルダ 3,4インチ用 中央精機ウェハホルダ 3,4インチ用中央精機
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合3、4インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
フォーカシングカプラ 中央精機フォーカシングカプラ中央精機
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン材質アルミ合金質量(kg)0.5ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)湿度(%RH)20~80(非結露)表面処理黒アルマイト梨地分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
ウェハホルダ 6,8インチ用 中央精機ウェハホルダ 6,8インチ用中央精機
52,980税込58,278
1個
50日以内出荷
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合6、8インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
1台
欠品中
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ウェハホルダ 8インチ,300mm用 中央精機ウェハホルダ 8インチ,300mm用中央精機
1個
欠品中
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合8インチ、300mm用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプレート 中央精機アルミプレート中央精機
1個
欠品中
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェアホルダ 中央精機ウェアホルダ中央精機
1個
欠品中
MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプレート 中央精機アルミプレート中央精機
1個
欠品中
MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理カテゴリ