カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • (52)
  • NTN(エヌティーエヌ)(36)
  • ダイヤトレンド(35)
  • ホンダ(28)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(19)
  • ベッセル(18)
  • コクヨ(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ホーザン(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イスカル(6)
  • サンワサプライ(6)
  • ERECTA(エレクター)(4)
  • 新ダイワ(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-211」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X型レールキャリア W=80 中央精機X型レールキャリア W=80中央精機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
X型レールキャリア W=40 中央精機X型レールキャリア W=40中央精機
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=1000 中央精機小型薄型Y型レール L=1000中央精機
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2寸法A(mm)1000寸法D(mm)400寸法E(mm)50寸法F6寸法G10寸法B9寸法C19寸法H40レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=500 中央精機小型薄型Y型レール L=500中央精機
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1寸法A(mm)500寸法D(mm)-寸法E(mm)350寸法F4寸法G5寸法B4寸法C9寸法H20レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=500 中央精機小型X型レール L=500中央精機
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1.4レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=2000 中央精機小型薄型Y型レール L=2000中央精機
64,980税込71,478
1個
欠品中
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4寸法A(mm)2000寸法D(mm)900寸法E(mm)50寸法F6寸法G20寸法B19寸法C39寸法H80レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=1500 中央精機小型薄型Y型レール L=1500中央精機
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=1000 中央精機小型X型レール L=1000中央精機
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2.8レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=1500 中央精機小型X型レール L=1500中央精機
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4.2レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=2000 中央精機小型X型レール L=2000中央精機
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)5.7レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理カテゴリ