カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- 日研工作所(2)
- M5Stack(2)
- ホンダ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- SIB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rs-927」の検索結果
特価

ギヤー式回転スリムステージ Φ90
中央精機¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.6クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約3.5°