カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rs-p2551fx」の検索結果

透過型回転フィックスステージ
中央精機1台欠品中クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応