カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rx-xyz」の検索結果

X・Y・Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷から5日以内出荷XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm