カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- タンガロイ(2)
- クラウン[事務用品](1)
- 富士電機(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-117r」の検索結果

微動回転スリムステージ Φ125(逆マイクロタイプ)
中央精機¥37,980税込¥41,7781台欠品中移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.9種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°