カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • エレコム(39)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
  • 富士電機(26)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • エスコ(8)
  • スバル(8)
  • LEPLUS NEXT(7)
  • ラスタバナナ(5)
  • EPSON(4)
  • サンワサプライ(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • オグラ(4)
  • ブラストン(4)
  • ラクテム(4)
  • PriQ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-51」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ

    中央精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • C型鏡筒 対物5接眼10サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼10サークル

    中央精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物5接眼10スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼10スタンダード

    中央精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物5接眼10クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼10クロス

    中央精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ