カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • ハンマーキャスター(6)
  • VISHAY(3)
  • ホンダ(2)
  • ヤガミ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • タカノ(2)
  • 小野測器(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • ユニオンツール(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • POSH Faith(1)
  • 大東通信機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp405」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透過型X軸フィックスステージ 中央精機

    透過型X軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
  • 透過型回転フィックスステージ 中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
    種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応