カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- 大菱計器製作所(1)
- SK(新潟精機)(1)
- キコー技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「st99800st600」の検索結果
特価

オートコリメータ
中央精機¥299,800税込¥329,7801個42日以内出荷付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ仕様(ターゲット)クロス線質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明目量1'望遠鏡:倍率12×照明明視野対物レンズ有効径(mm)37焦点距離(mm)300合焦距離∞~1050mm
コリメータ
中央精機¥159,800税込¥175,7801個40日以内出荷C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m有効径(Φmm)33フィルターグリーンフィルタ挿入済光源白色LED照明焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応