カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(214)
- KITO(キトー)(56)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ノーブランド(10)
- ELPA(8)
- コガネイ(8)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(8)
- スズキ紙工(8)
- オーム電機(7)
- マルアイ(6)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(6)
- ニッタン(NITTAN)(6)
- 東芝(5)
- FDK(5)
- スマイルキッズ(5)
- KVK(4)
- クリーンテックス・ジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「tann1」の検索結果

L型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物3接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物3接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物3接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼10スタンダード
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物1接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物1接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21