カテゴリ
- メカニカル部品(69)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(241)
- SMC(191)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ニッサン(26)
- SAMTEC(23)
- コスモスビード(22)
- TRUSCO(17)
- QNAP(16)
- 日本理化学器械(NRK)(12)
- VISHAY(12)
- サンワサプライ(11)
- MARKLESS STYLE(11)
- マスプロ電工(10)
- コガネイ(9)
- シグマ光機(9)
- 日本マイクロ(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「ts-05」の検索結果

LED照明用電源
中央精機¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
C型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
L型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
目盛板 クロスミクロ2
中央精機¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ2付
中央精機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
L型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
I型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
LED環状照明具(OB-3、5用)
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
斜光照明具
中央精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。質量(kg)0.08電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色白光源白色LED2灯照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10LED使用数(個)2
スマホアダプタ
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合幅(mm)50-90適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155
VL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷から42日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。質量(kg)1.2電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8光源白色LED鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163
L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼20スタンダード
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21