カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- BIGM(丸山製作所)(26)
- コスモスビード(13)
- TRUSCO(12)
- SAMTEC(11)
- QNAP(7)
- シンエイテクノ(7)
- JTC(4)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- ゼブラ(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- TEAC(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- VICTOR(花園工具)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ts10-8」の検索結果

C型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
L型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
I型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
VL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷から42日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。質量(kg)1.2電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8光源白色LED鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163