カテゴリ

  • メカニカル部品(77)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(243)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • (60)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
  • セキスイ(22)
  • パナソニックコネクト(20)
  • TRUSCO(17)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • 廣杉計器(14)
  • ノーブランド(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(12)
  • AFAM(アファム)(12)
  • コガネイ(11)
  • ワルター(11)
  • CKD(8)
  • レイニン(8)
  • イスカル(7)
  • omron(オムロン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts20」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛板 中央精機

    目盛板

    中央精機
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。 使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。 目量(読み)=0.05mm÷対物レンズの倍率。
    寸法(mm)Φ19、t1、1目盛0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • L型鏡筒 中央精機

    L型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • I型鏡筒 中央精機

    I型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • WL型鏡筒 中央精機

    WL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • スマホアダプタ 中央精機

    スマホアダプタ

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
    仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合幅(mm)50-90適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155
  • VL型鏡筒 中央精機

    VL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から42日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)1.2電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8光源白色LED鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163
  • Cマウントアダプタ 中央精機

    Cマウントアダプタ

    中央精機
    7,598税込8,358
    1個
    15日以内出荷
    Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
    用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ質量(kg)0.02寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • F型心出顕微鏡 中央精機

    F型心出顕微鏡

    中央精機
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
    電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)精度(mm)心出:±0.005(出荷時)総合倍率20×光源白色LED照明作動距離(mm)(W.D.)55接眼レンズWF10×対物レンズ2X目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)8
  • C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2 中央精機

    L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼20クロス 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物1接眼20クロス 中央精機

    L型鏡筒 対物1接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物1接眼20スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物1接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物5接眼20スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物2接眼20サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物2接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機

    L型鏡筒 対物5接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物5接眼20クロス 中央精機

    L型鏡筒 対物5接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼20スタンダード 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼20サークル 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼20スタンダード 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物5接眼20クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物5接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼20サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼20クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物2接眼20スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物2接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21