カテゴリ

  • メカニカル部品(50)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(408)
  • KITO(キトー)(294)
  • ニッサン(253)
  • SMC(155)
  • TRUSCO(127)
  • ホンダ(111)
  • omron(オムロン)(32)
  • TRANSCEND(トランセンド)(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • 伊東電機(24)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
  • QNAP(21)
  • コガネイ(18)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • 東西電気産業(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • エスコ(14)
  • 日本理化学器械(NRK)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts3」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴニオステージ 30×30 中央精機

    ゴニオステージ 30×30

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
  • LED照明用電源 中央精機

    LED照明用電源

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。
    適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED斜光照明用電源 中央精機

    LED斜光照明用電源

    中央精機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    TS-IL-B3Aの専用電源です。 本体のボリュームで調光ができます。
    付属品専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)適合機種TS-IL-B3A質量(kg)(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1ケーブル長(m)1.8
  • 斜光照明具 中央精機

    斜光照明具

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
    光源白色LED2灯質量(kg)0.08照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色LED使用数(個)2
  • LED環状照明具(OB-1、2、3用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-1、2、3用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型鏡筒 中央精機

    L型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
  • I型鏡筒 中央精機

    I型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼10サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼10クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼10スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼10クロス 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼10スタンダード 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼10サークル 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • LED斜光照明 中央精機

    LED斜光照明

    中央精機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
    電源専用電源TS-EP2Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明斜光照明対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL型鏡筒 中央精機

    WL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED、照明のケーブル長1.8m電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機

    WL型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物3接眼10サークル 中央精機

    WL型鏡筒 対物3接眼10サークル

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物3接眼10スタンダード 中央精機

    WL型鏡筒 対物3接眼10スタンダード

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物3接眼10クロス 中央精機

    WL型鏡筒 対物3接眼10クロス

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • WL型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ 中央精機

    WL型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • スマホアダプタ 中央精機

    スマホアダプタ

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
    接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155適合幅(mm)50-90仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)
  • VL型鏡筒 中央精機

    VL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から42日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)1.2鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8
  • L型鏡筒 対物3接眼20スタンダード 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼20サークル 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ 中央精機

    L型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼20サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物3接眼20クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物3接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21