カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- BIGM(丸山製作所)(192)
- TRUSCO(19)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- QNAP(5)
- 東京サイレン(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- Wieland(4)
- コガネイ(3)
- サンワサプライ(3)
- ナベヤ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 岡崎精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ts6-02」の検索結果
特価

L型鏡筒 対物2接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物2接眼20サークル
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物2接眼20サークル
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物2接眼20サークル
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21