カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(119)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • MARKLESS STYLE(47)
  • 東西電気産業(11)
  • TOTO(10)
  • ダイシン(9)
  • TRUSCO(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • タニタ(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • エイト(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 宮原計量器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts9」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛板 中央精機

    目盛板

    中央精機
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。 使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。 目量(読み)=0.05mm÷対物レンズの倍率。
    寸法(mm)Φ19、t1、1目盛0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡用TVアダプタ 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    質量(kg)0.06マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • L型鏡筒 中央精機

    L型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • I型鏡筒 中央精機

    I型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • WL型鏡筒 中央精機

    WL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機

    ゴニオスリムステージ 90×90

    中央精機
    94,980税込104,478
    1個
    60日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.7種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90
  • VL型鏡筒 中央精機

    VL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から42日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)1.2電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8光源白色LED鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    279,800税込307,780
    1個
    80日以内出荷
    空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ移動方向傾斜1方向
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    269,800税込296,780
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ