カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- 日本ナインスター(17)
- オーム電機(8)
- Canon(8)
- サンワダイレクト(6)
- サンワサプライ(3)
- カラークリエーション(3)
- ホームテイスト(2)
- K9(駒谷)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- プレジール(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ts9030」の検索結果

傾斜ステージ
中央精機¥279,800税込¥307,7801個80日以内出荷空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ移動方向傾斜1方向
傾斜ステージ
中央精機¥269,800税込¥296,7801台80日以内出荷新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ