カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- KH(基陽)
「d-okmjdak」の検索結果
特価

KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)
KH(基陽)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け