カテゴリ

  • 安全保護具(13)
絞り込み
ブランド
  • KH(基陽)
  • メディアカバーマーケット(54)
  • ツヨロン(藤井電工)(36)
  • ホンダ(33)
  • 日本ケミコン(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ケーピープラテック(5)
  • 吉川化成(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ナイキ(3)
  • ケーマックス(3)
  • CHINO(チノー)(2)
  • Kawasaki(2)
  • 四国化成(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • カネテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmj」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード) KH(基陽)

    胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)

    KH(基陽)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。トラスコ品番252-2812胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン種類胴ベルト型・巻取式フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式) KH(基陽)

    ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
  • 胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き) KH(基陽)

    胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1560種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1330種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード)

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1800種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具カテゴリ