カテゴリ

  • 安全保護具(11)
絞り込み
ブランド
  • KH(基陽)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(78)
  • プラス[家具](44)
  • DICプラスチック(12)
  • M&H(10)
  • ミドリ安全(9)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • SPRESENSE(6)
  • YELLOTOOLS(5)
  • SONY(ソニー)(4)
  • uni(三菱鉛筆)(4)
  • IAI(アイエイアイ)(4)
  • ミライセル(4)
  • 常磐精工(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ヒロセ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pwb」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から76日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    38,980税込42,878
    1本
    10日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです ハーネスはX型です じゃばらランヤードを採用しています
    用途2m以上の高所作業に仕様ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付ベルト幅(mm)45種類伸縮式フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)自然時1100~伸長時1700(フック含む)適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルトランヤード2丁掛け
関連キーワード
墜落制止用器具カテゴリ