カテゴリ
- 安全保護具(5)
絞り込み
ブランド
- KH(基陽)
- TRUSCO(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- パナソニックコネクト(13)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ナイキ(7)
- 神保電器(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- トップ工業(6)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- 光興業(6)
- タンガロイ(5)
- テクノテック(5)
- エレコム(4)
- omron(オムロン)(4)
- サカエ(4)
- サクラクレパス(4)
- Yamato(大和製衡)(4)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
「tpw」の検索結果

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷から9日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け