カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- SMC(239)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DWZ100」の検索結果
特価

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から10日以内出荷立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り