カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- 富山住友電工(1)
- 日本ウェルディングロッド(1)
- 日軽産業(1)
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a4043by」の検索結果

アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)13日以内出荷から17日以内出荷4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド