アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。
Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。
A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応