カテゴリ

  • 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • BIGM(丸山製作所)(247)
  • JTC(69)
  • CKD(45)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • EIKO(栄工舎)(19)
  • 九州電通(19)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • テンパール工業(13)
  • 富士電線工業(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • リケン(12)
  • (12)
  • 三菱電機(11)
  • 岩田製作所(10)
  • ハリケーン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c49」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
    用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    当日出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    12,980税込14,278
    1巻(12.5kg)
    7日以内出荷
    DW-100Vは特に立向上進溶接において高電流、高速溶接を可能にしたフラックス入りワイヤです。従来のワイヤに比較して立向上進溶接で優れたビード外観と形状が得られ半自動溶接やロボットとの組み合わせなどで立向溶接の高能率化が図れます。300Ampでも溶接が容易にでき、高能率化が図れます。脚長6mm程度の小脚長溶接ができます。立向上進のすみ肉溶接で、板厚にもよりますが8mm前後のギャップでも溶接ができます。上向溶接の作業がやりやすく、良好なビード外観、形状が得られます。スラグはく離も良好です。
    用途船殻、橋梁などの溶接で、特に立向上進溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U電流範囲(A)【適正DCワイヤ+】下向および水平すみ肉:120~300/立向上進、上向:120~300/横向:120~280/立向下進:200~300
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から42日以内出荷
    薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から34日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から34日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    10日以内出荷から36日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接ワイヤ SE-1Z 神戸製鋼

    溶接ワイヤ SE-1Z

    神戸製鋼
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    17日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板、Zn-AI・Zn-Al-Mg合金めっき鋼板に用いても、ピット・ブローホールを少なく抑えることができます。 独自技術の高性能銅めっき無しワイヤによるアーク安定効果により、従来の亜鉛めっき用ワイヤよりスパッタ発生量を少なく抑えることができます。 薄板での耐溶落ち性に優れ、推奨電流範囲も広いため、適用溶接条件の裕度を大きくすることができます。 ワイヤ送給経路への銅めっき粉の堆積によるワイヤ送給トラブルが減少し、清掃等のメンテナンス回数を減らすことができます。
    用途車輛、建築分野(住宅等)に用いられる亜鉛めっき鋼板の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッドJIS規格Z3312 G49A0C12伸び(%)30引張強度(MPa)540化学組成C:0.10%、Si:0.49%、Mn:1.19%、P:0.009%、S:0.009%AWS規格A5.18 ER70S-G耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)110電流範囲(A)下向100~280RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進100~160
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    34日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    64日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    64日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ