カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ニッサン(4)
- KOA(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- H&H(1)
- omron(オムロン)(1)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- 住友ベークライト(1)
- 山田照明(1)
- 東海物産(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d4303」の検索結果
特価

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。色棒端色:白色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV吸収量120J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D4303伸び(%)32(一例)AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)RoHS指令(10物質対応)対応