カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- 東安(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dw-308l」の検索結果

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥59,980税込¥65,9781巻(12.5kg)7日以内出荷適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
溶接ワイヤ DW-T308L
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(12.5kg)6日以内出荷100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。 ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。 再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)38引張強度(MPa)600化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68吸収エネルギー(J)45RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304、SUS304Lなど)の溶接