カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- プロトティップ(25)
- イシハシ精工(11)
- StarTech.com(11)
- ワルター(8)
- オーム電機(7)
- ALBA(アルバ)(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- 測範社(JPG)(4)
- イスカル(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- Hydrangea(3)
- ナンシン(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 西田製作所(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- NTB(2)
- SKC(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nc38」の検索結果

ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥5,398~税込¥5,938~1箱(2kg)ほか当日出荷から34日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥6,998~税込¥7,698~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。適合SUS316タイプSUS316ステンレスJIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)ほか6日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応