カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NSK(日本精工)(4)
- NOK(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ntn 30205」の検索結果

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当