カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tg-x308l」の検索結果

ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥44,980税込¥49,4781箱(5kg)6日以内出荷ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS308L-Rl伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450