カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- タセト(4)
- ヤンマー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tg309」の検索結果

ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から44日以内出荷用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥30,980税込¥34,0781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS309L-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応