カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- タセト(4)
- BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tg316」の検索結果

ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316色(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)6日以内出荷用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41引張強度(MPa)550AWS規格A5.9 ER316L識別色緑色
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥31,980税込¥35,1781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS316L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440