カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • CKD(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • パナソニックコネクト(9)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(6)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • JKW(JFE溶接棒)(5)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • 東安(5)
  • 大同特殊鋼(4)
  • 山本光学(4)
  • ニツコー熔材工業(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 東京ブラインド工業(3)
  • ホンダ(2)
  • ヤシマ(2)
  • ヤンマー(2)
  • 現代総合金属(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ygw」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10kg)ほか
当日出荷
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10kg)ほか
当日出荷
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5kg)ほか
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20kg)
当日出荷から36日以内出荷
通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼高張力鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼
19,980税込21,978
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1巻(20kg)
7日以内出荷
SEワイヤ(銅メッキ無し)です。スプレーアークの安定性に優れます。低スパッタが特長ですが、パルス使用でさらに低スパッタ化が図れます。
用途自動車、建機、車両、橋梁などの突合せ、すみ肉及び重ね溶接仕様耐力(MPa):460電流(A)【推奨DC+】下向:120~350/水平すみ肉:160~350ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW15伸び(%)28引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)150(ー20℃)
溶接ワイヤ 神戸製鋼溶接ワイヤ神戸製鋼
11,980税込13,178
1箱(20kg)
10日以内出荷
優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。 溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。 溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼規格JIS Z 3312 YGW18ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ
軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接 神戸製鋼軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(20kg)
16日以内出荷
抜群のアーク安定性広いギャップに対応光沢のある美しいビード外観優れた耐カット性薄板での耐溶落ち性が良好
電流(A)横向:50~200、立向上進:50~150( DC(+))規格JIS Z 3312 YGW 12、AWS A5.18 ER-70S-6 相当ワイヤー径(Φmm)1.2
軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ神戸製鋼
6,598税込7,258
1箱(10kg)
36日以内出荷
ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW18伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーカテゴリ