カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- モノタロウ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- ダイヘン(1)
- エクシード(1)
- アイユ(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ym-45h」の検索結果
特価

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10kg)ほか当日出荷耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10kg)ほか当日出荷「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5kg)ほか当日出荷低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(10kg)ほか当日出荷から10日以内出荷Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から10日以内出荷水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り