カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- 現代総合金属(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zerode-44」の検索結果

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
溶接棒 ZERODE44
神戸製鋼¥2,298~税込¥2,528~1箱当日出荷低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。色【二次着色】青白色【棒端】銀灰色
溶接棒 ZERODE44
神戸製鋼¥3,898税込¥4,2881箱当日出荷低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用できます。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。色【二次着色】青白色【棒端】銀灰色容量(kg)5棒長(mm)450棒径(Φmm)4電流範囲(A)下向140~190/立向,上向120~170