物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (260) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) メカニカル部品/機構部品 (6) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (84) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1セット(4個)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。
ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリング ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1パック(20本)
当日出荷 から 7日以内出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-796)×882 高さ(mm) 882(882-974) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-796) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-796)×882 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ローバック キャスターの有無 あり
表示器用盤面取付スピーカ 三菱電機エンジニアリング 欠品中
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式 パネル挟み込み式 適合規格 CE、KC 使用周囲温度(℃) 0~55 入力端子 Φ3.5 ミニジャック 使用周囲湿度 10~90%RH、結露なきこと 音圧レベル(dB) 最大90(at 1m)
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー有 種類 オフィスチェア キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×628×942 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状 ストレート 質量(g) 約30 種類 丸型 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500 結線方法 はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類 丸型 結線方法 はんだ 形状 ストレート 質量(g) 約40 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g) 約140 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 最大使用電圧(V) DC26.4 過電圧保護 II以下 最大使用電流(A) 信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリング 欠品中
色 白 質量(g) 約180 適合規格 JIS B 3502、IEC61131-2 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 5~95%RH(結露しないこと) 変換タイプ オス - オス
コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無 その他 ハイバック 5本脚 デザインアーム クッション シルバーフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 700 高さ(mm) 980~1080 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 固定肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 530 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 625~725 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 無 ヘッドレスト 無
コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレスト その他 エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 700 高さ(mm) 1170~1270 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 固定肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 520 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 625~725 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 無 ヘッドレスト 有
コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレスト その他 エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト クッション アジャストアーム ブラックフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 650~702 高さ(mm) 1140~1240 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 可動肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 530 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 590~790 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 有 ヘッドレスト 有