カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- KEMET(13)
- ホンダ(4)
- 日東工器(3)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- GMB(2)
- 三和化工(2)
- イマオコーポレーション(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MKカシヤマ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- タマハシ(1)
- VISHAY(1)
- アライドテレシス(1)
- ブランドをもっと見る
「at-t020」の検索結果

アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥70,980~税込¥78,078~1個22日以内出荷から82日以内出荷アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
ネジ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-R/Qアナログ入力用 、ネジ端子台<=>MIL20P)
三菱電機エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981個27日以内出荷から82日以内出荷シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R・MELSEC Q定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:ネジ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500