カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • ENGINEER(エンジニア)(620)
  • GRACE ENGINEER’S(118)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(357)
  • NOJIMA ENGINEERING(180)
  • 旭エンジニアリング(168)
  • 呉工業(クレ)(127)
  • ヤマトエンジニアリング(127)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(107)
  • ツクモ工学(73)
  • 岩下エンジニアリング(51)
  • 岩下(47)
  • サンエスエンジニアリング(47)
  • ダイキン潤滑機設(35)
  • オーエスエンジニアリング(33)
  • マックスプル工業(29)
  • 武蔵エンジニアリング(24)
  • フィガロ技研(23)
  • CF POSH(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engineer」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル

    三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    1,498税込1,648
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

    三菱電機エンジニアリング
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    9,698税込10,668特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ USBケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    質量(g)約180適合規格JIS B 3502、IEC61131-2ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • FAグッズ 通信コンバータケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 通信コンバータケーブル

    三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
  • FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 短絡バー

    三菱電機エンジニアリング
    4,298税込4,728
    1パック(20本)
    当日出荷から7日以内出荷
    切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ

    三菱電機エンジニアリング
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
    仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
    仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    5,498税込6,048特価
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体

    三菱電機エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    点数1点(1チャンネル)タイプ測温抵抗体入力
  • FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    7,698税込8,468特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
    接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON)

    三菱電機エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット

    三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
    質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
    質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル

    三菱電機エンジニアリング
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
    形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電圧(直流入力) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電圧(直流入力)

    三菱電機エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    点数1点(1チャンネル)タイプ電圧入力
  • FAグッズ RS-233ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ RS-233ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    5,698税込6,268特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力)

    三菱電機エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電流入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    タイプ電流入力点数1点
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース

    三菱電機エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スロット8
  • 表示器用盤面取付スピーカ 三菱電機エンジニアリング

    表示器用盤面取付スピーカ

    三菱電機エンジニアリング
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。 挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。 表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。 工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください) 10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
    取付方式パネル挟み込み式適合規格CE、KC使用周囲温度(℃)0~55入力端子Φ3.5 ミニジャック使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
  • FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)

    三菱電機エンジニアリング
    729税込802
    1パック(10個)
    当日出荷
    分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
    適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
    高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    8,698税込9,568
    1セット(4本)
    7日以内出荷
    フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    8,098税込8,908
    1本
    7日以内出荷
    MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。
    形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能
    幅(mm)32高さ(mm)75定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 ディストリビュータ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 ディストリビュータ

    三菱電機エンジニアリング
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    タイプディストリビュータ点数1点(1チャンネル)
  • FAグッズ 高速カウンタユニット専用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 高速カウンタユニット専用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    8,398税込9,238
    1本
    7日以内出荷
    ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決め信号変換ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    6,198税込6,818
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50配線方式シンク/ソース共用端子数端子26点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
  • FAグッズ ターミナルユニット 入力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 入力用

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    点数16点
  • FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    9,898税込10,888
    1本
    7日以内出荷
    変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。